Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédérintkező SX004999 - GS1AM110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédérintkező SX004999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110181760

Sonepar cikkszám

SX004999

Gyártói cikkszám

GS1AM110

Gyártói típuskód

FuPact GS1AM110

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező