Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 115A SX004198 - CA2KN40FE7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 115A SX004198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110840599

Sonepar cikkszám

SX004198

Gyártói cikkszám

CA2KN40FE7

Gyártói típuskód

CA2KN40FE7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédkapcsoló 115A