Schneider - Segédkapcsoló 220/230V AC SX004197 - CA2KN407M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110483741
Sonepar cikkszám
SX004197
Gyártói cikkszám
CA2KN407M7
Gyártói típuskód
CA2KN407M7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0