Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 220VDC SN028734 - CA3KN22MD3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 220VDC SN028734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110483949

Sonepar cikkszám

SN028734

Gyártói cikkszám

CA3KN22MD3

Gyártói típuskód

CA3KN22MD3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Védőrelé TeSys CA3-K, 2 NO+2 NC, azonnali, 10A, 220 V DC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA3K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: DC-13, AC-15 - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 N