Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 230V AC SX004195 - CA2KN31P72

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 230V AC SX004195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

72 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110341522

Sonepar cikkszám

SX004195

Gyártói cikkszám

CA2KN31P72

Gyártói típuskód

CA2KN31P72

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Névleges üzemi áram:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

0.005 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

84 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024