Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 230VDC SX004202 - CA3KN22MPD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 230VDC SX004202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502534

Sonepar cikkszám

SX004202

Gyártói cikkszám

CA3KN22MPD

Gyártói típuskód

CA3KN22MPD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédkapcsoló 230VDC