Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 24VAC SN028507 - CA2KN31B72

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 24VAC SN028507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110481907

Sonepar cikkszám

SN028507

Gyártói cikkszám

CA2KN31B72

Gyártói típuskód

CA2KN31B72

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Védőrelé TeSys CA2-K, 3 NO+1 NC, azonnali, 10A, 24 V AC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA2K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: DC-13, AC-15 - pólus érintkező összetétel: 3 NO + 1 NC