Schneider - Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás, kisfogyasztású SX004208 - CAD32AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-5 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110407075
Sonepar cikkszám
SX004208
Gyártói cikkszám
CAD32AL
Gyártói típuskód
CAD32AL
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-5 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0