Schneider - Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás SX004209 - CAD32CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 36-36 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110404173
Sonepar cikkszám
SX004209
Gyártói cikkszám
CAD32CD
Gyártói típuskód
CAD32CD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
36-36 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0