Schneider - Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás SX004211 - CAD32GD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110404258
Sonepar cikkszám
SX004211
Gyártói cikkszám
CAD32GD
Gyártói típuskód
CAD32GD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-125 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0