Schneider - Segédkapcsoló, 3Z+2NY, csavaros csatlakozás SX004213 - CAD32S7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110402193
Sonepar cikkszám
SX004213
Gyártói cikkszám
CAD32S7
Gyártói típuskód
CAD32S7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
500-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
500-500 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0