Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 48VDC SX004205 - CA3KN40ED

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 48VDC SX004205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110484687

Sonepar cikkszám

SX004205

Gyártói cikkszám

CA3KN40ED

Gyártói típuskód

CA3KN40ED

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Névleges üzemi áram:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Üzemi feszültség DC:

690-690 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Névleges kapcsolóáram:

0.005 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

77 mm

Mélység:

84 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024