Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló, 5Z, csavaros csatlakozás SX004218 - CAD50ND

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló, 5Z, csavaros csatlakozás SX004218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110406726

Sonepar cikkszám

SX004218

Gyártói cikkszám

CAD50ND

Gyártói típuskód

CAD50ND

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédkapcsoló, 5Z, csavaros csatlakozás