Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló 60VDC SN028612 - CA3KN40ND

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló 60VDC SN028612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110484779

Sonepar cikkszám

SN028612

Gyártói cikkszám

CA3KN40ND

Gyártói típuskód

CA3KN40ND

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Védőrelé TeSys CA3-K, 4 NO, azonnali, 10A, 60 V DC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA3K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: AC-15, DC-13 - pólus érintkező összetétel: 4 NO. Előnyök :