Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Segédkapcsoló FASTONCS. 24V AC 3Z+1NY SX004193 - CA2KN317B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Segédkapcsoló FASTONCS. 24V AC 3Z+1NY SX004193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110482805

Sonepar cikkszám

SX004193

Gyártói cikkszám

CA2KN317B7

Gyártói típuskód

CA2KN317B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Segédkapcsoló FASTONCS. 24V AC 3Z+1NY