Schneider - Segédkapcsoló SX004206 - CA3KN40EPD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 80-80 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844658
Sonepar cikkszám
SX004206
Gyártói cikkszám
CA3KN40EPD
Gyártói típuskód
CA3KN40EPD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
80-80 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Névleges üzemi áram:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Üzemi feszültség DC:
690-690 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Névleges kapcsolóáram:
0.005 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm