Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sens.humid.larm 24V NVP-35 SX106525 - 6554001000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sens.humid.larm 24V NVP-35 SX106525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481947932

Sonepar cikkszám

SX106525

Gyártói cikkszám

6554001000

Gyártói típuskód

6554001000

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

egyéb

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

szivárgás-szenzor

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Analóg bemenet:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Sens.humid.larm 24V NVP-35