Schneider - Sensor,CO2,BAC/MB SX106529 - SLPSXCX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - egyéb
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481900890
Sonepar cikkszám
SX106529
Gyártói cikkszám
SLPSXCX
Gyártói típuskód
SLPSXCX
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
többszörös-érzékelő
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9003
Analóg bemenet:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0