Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sensor,CO2,RH,Analog SX106532 - SLASXC2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sensor,CO2,RH,Analog SX106532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • DCF77-tel - Nem

  • Fűtéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481900524

Sonepar cikkszám

SX106532

Gyártói cikkszám

SLASXC2

Gyártói típuskód

SLASXC2

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

DCF77-tel:

Nem

Fűtéssel:

Nem

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Meteorológiai megfigyelőállomás:

Nem

Kivitel:

többszörös-érzékelő

Akusztikus jel:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Analóg bemenet:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Sensor,CO2,RH,Analog