Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sensor,CO2,RH,LCD,Analog,Optm Bk SX106827 - SLABLC2

MásolásMásolás
Schneider - Sensor,CO2,RH,LCD,Analog,Optm Bk SX106827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Működtető pontok száma - 3

  • Kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

135 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481900579

Sonepar cikkszám

SX106827

Gyártói cikkszám

SLABLC2

Gyártói típuskód

SLABLC2

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

falon kívüli

Működtető pontok száma:

3

Kijelzővel:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

0

Státusz-LED:

Nem

IR (infravörös)-érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Nem

Hőfokszabályozóval:

Igen

DCF77 vevő integrált:

Nem

Kapcsolóórával:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Központi funkciós egység az adó/indítók számára:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Sensor,CO2,RH,LCD,Analog,Optm Bk