Schneider - Sensor,CO2,RH,LCD,Analog,Optm Wh SX106828 - SLAWLC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - falon kívüli
Működtető pontok száma - 3
Kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481901095
Sonepar cikkszám
SX106828
Gyártói cikkszám
SLAWLC2
Gyártói típuskód
SLAWLC2
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
falon kívüli
Működtető pontok száma:
3
Kijelzővel:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
0
Státusz-LED:
Nem
IR (infravörös)-érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Hőfokszabályozóval:
Igen
DCF77 vevő integrált:
Nem
Kapcsolóórával:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
Központi funkciós egység az adó/indítók számára:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm