Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SER7300A5545W Wireless FCU w/PIR SX014193 - SER7300A5545W

MásolásMásolás
Schneider - SER7300A5545W Wireless FCU w/PIR SX014193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX014193

Gyártói cikkszám

SER7300A5545W

Gyártói típuskód

SER7300A5545W

Kivitel:

be/ki

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

0-50 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

10 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

0-1.8 K

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

billentyű

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

277 V

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Magasság:

125 mm

Szélesség:

86 mm

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

29 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

VI

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik - SER7300A5545W Wireless FCU w/PIR