Schneider - SER8350P FCU szabályozó RH +PIR ezüst SN177987 - SER8350A5B00P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489715496
Sonepar cikkszám
SN177987
Gyártói cikkszám
SER8350A5B00P
Gyártói típuskód
SER8350A5B00P
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Helyszíni kezeléssel:
Igen
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Kézi célértékbeállítás:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Igen
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
4 W