Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SER8350P FCU szabályozó RH + PIR fehér SN177986 - SER8350A5B11P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SER8350P FCU szabályozó RH + PIR fehér SN177986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

173 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489715502

Sonepar cikkszám

SN177986

Gyártói cikkszám

SER8350A5B11P

Gyártói típuskód

SER8350A5B11P

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szerelési mód:

falon kívüli

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Helyszíni kezeléssel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Igen

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

VIII

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

4 W

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

SER8350P FCU szabályozó RH + PIR fehér