Schneider - Sérthetetlen zárral ellátott tokozat IP54 SX015620 - XAPS24111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110663426
Sonepar cikkszám
SX015620
Gyártói cikkszám
XAPS24111
Gyártói típuskód
XAPS24111
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kulcsos kapcsolók száma:
1
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Sérthetetlen zárral ellátott tokozat