Schneider - SF 5G 19'' fix megerősítő klt SX009981 - NSY5GRCK42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530883
Sonepar cikkszám
SX009981
Gyártói cikkszám
NSY5GRCK42
Gyártói típuskód
NSY5GRCK42
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - SF 5G 19" fix megerősítő klt