Schneider - SF 5G szerelőlap megerősítő klt SX009982 - NSY5GSPK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 95 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480542602
Sonepar cikkszám
SX009982
Gyártói cikkszám
NSY5GSPK
Gyártói típuskód
NSY5GSPK
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
95 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - SF 5G szerelőlap megerősítő klt