Schneider - SF rack szekrény (1200*800*600) IP55 SX011981 - NSYSF12860E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127347
Sonepar cikkszám
SX011981
Gyártói cikkszám
NSYSF12860E
Gyártói típuskód
NSYSF12860E
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem