Schneider - SF rack szekrény 1200x600x800 IP55 SX011980 - NSYSF12680E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
661 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127330
Sonepar cikkszám
SX011980
Gyártói cikkszám
NSYSF12680E
Gyártói típuskód
NSYSF12680E
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1000 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
60 N
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
300 N