Schneider - SF rack szekrény (2000*800*600) IP55 SX011997 - NSYSF20860E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
857 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127385
Sonepar cikkszám
SX011997
Gyártói cikkszám
NSYSF20860E
Gyártói típuskód
NSYSF20860E
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem