Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SF szerelőlap nélkül 2D (2200*1200*600) IP55 SX011999 - NSYSF2212602D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SF szerelőlap nélkül 2D (2200*1200*600) IP55 SX011999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2200 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1244 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485118567

Sonepar cikkszám

SX011999

Gyártói cikkszám

NSYSF2212602D

Gyártói típuskód

Spacial NSYSF2212602D

Szélesség:

1200 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2200 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1000 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

60 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

300 N

Kikönnyítés:

Nem

SF szerelőlap nélkül 2D (2200*1200*600) IP55