Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SF tető 800 x 400mm SX011644 - NSYRSF84

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SF tető 800 x 400mm SX011644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480662935

Sonepar cikkszám

SX011644

Gyártói cikkszám

NSYRSF84

Gyártói típuskód

NSYRSF84

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - SF tető 800 x 400mm