Schneider - SF6G 2000x800 oldalsó panel SX078680 - NSY6G2SP208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489564629
Sonepar cikkszám
SX078680
Gyártói cikkszám
NSY6G2SP208
Gyártói típuskód
NSY6G2SP208
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
7001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
SF6G 2000x800 oldalsó panel