Schneider - SFHD 1200x600 esővédő SX011909 - NSYSC126HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 81 mm
Mélység - 630 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480937637
Sonepar cikkszám
SX011909
Gyártói cikkszám
NSYSC126HD
Gyártói típuskód
NSYSC126HD
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
630 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - SFHD 1200x600 esővédő