Schneider - SFHD 600x400 esővédő SX011917 - NSYSC64HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 61.5 mm
Mélység - 430 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480937583
Sonepar cikkszám
SX011917
Gyártói cikkszám
NSYSC64HD
Gyártói típuskód
NSYSC64HD
Szélesség:
600 mm
Magasság:
61.5 mm
Mélység:
430 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - SFHD 600x400 esővédő