Schneider - SFHD 600x600 esővédő SX011919 - NSYSC66HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 81 mm
Mélység - 630 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480937590
Sonepar cikkszám
SX011919
Gyártói cikkszám
NSYSC66HD
Gyártói típuskód
NSYSC66HD
Szélesség:
600 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
630 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - SFHD 600x600 esővédő