Schneider - SFHD 800x600 esővédő SX011921 - NSYSC86HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 81 mm
Mélység - 630 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480937613
Sonepar cikkszám
SX011921
Gyártói cikkszám
NSYSC86HD
Gyártói típuskód
NSYSC86HD
Szélesség:
800 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
630 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
SFHD 800x600 esővédő