Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SFX/SMX Canopy 304L 600x500 SX060938 - NSYSCX6050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SFX/SMX Canopy 304L 600x500 SX060938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 648 mm

  • Magasság - 84 mm

  • Mélység - 549 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480155505

Sonepar cikkszám

SX060938

Gyártói cikkszám

NSYSCX6050

Gyártói típuskód

NSYSCX6050

Szélesség:

648 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

549 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

0

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

SFX/SMX Canopy 304L 600x500