Schneider - SHR510-T Páratartalom és hőmérsékelt érz. (Continuum) SX054679 - 006903515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kijelzővel - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Ház szélessége - 84 mm
Ház mélysége - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054679
Gyártói cikkszám
006903515
Gyártói típuskód
006903515
Kijelzővel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
24 mm
SHR510-T Páratartalom és hőmérsékelt érz. (Continuum)