Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SIEMENS PLC-HEZ CSATLAKOZÓKÁBEL SX062167 - VW3S8206R15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SIEMENS PLC-HEZ CSATLAKOZÓKÁBEL SX062167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119224666

Sonepar cikkszám

SX062167

Gyártói cikkszám

VW3S8206R15

Gyártói típuskód

Lexium VW3S8206R15

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

kerek dugaszoló csatlakozó

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

SIEMENS PLC-HEZ CSATLAKOZÓKÁBEL