Schneider - Sín tartó 2 db SN086710 - NSYMFS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 38.4 mm
Magasság - 65 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065514
Sonepar cikkszám
SN086710
Gyártói cikkszám
NSYMFS1
Gyártói típuskód
Himel NSYMFS1
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
38.4 mm
Magasság:
65 mm
Mélység:
50 mm
Sín tartó 2 db