Schneider - Síncsatorna 1000A T-elem, 1000 A IP55 SN018628 - KSA1000DTC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 0.29 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003707
Sonepar cikkszám
SN018628
Gyártói cikkszám
KSA1000DTC40
Gyártói típuskód
Canalis KSA1000DTC40
Kivitel:
T-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
0.29 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Síncsatorna 1000A T-elem, 1000 A IP55