Schneider - Síncsatorna 1000A végbetáp elem bal IP55 GT55361 - KSA1000ABG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 470 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003479
Sonepar cikkszám
GT55361
Gyártói cikkszám
KSA1000ABG4
Gyártói típuskód
Canalis KSA1000ABG4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
470 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1229 mm
Magasság:
500 mm
Síncsatorna 1000A végbetáp elem bal IP55