MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 100A 1m flex. elem 3P+N+PE G17721 - KNA10EF4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A  1m flex. elem 3P+N+PE G17721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17721

Gyártói cikkszám

KNA10EF4

Gyártói típuskód

KNA10EF4

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 100A 1m flex. elem 3P+N+PE