MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 100A 3P+N+PE betáp elem G07153 - KNA10AB4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A 3P+N+PE betáp elem G07153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07153

Gyártói cikkszám

KNA10AB4

Gyártói típuskód

KNA10AB4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 100A 3P+N+PE betáp elem