Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 100A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT28105 - KSA100ED45010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT28105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003936

Sonepar cikkszám

GT28105

Gyártói cikkszám

KSA100ED45010

Gyártói típuskód

Canalis KSA100ED45010

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Hosszúság:

5000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

10

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 100A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55