Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 100A bizt (NF) szakasz leágazó elem IP55 GT29644 - KSB100SF4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 100A bizt (NF) szakasz leágazó elem IP55 GT29644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005855

Sonepar cikkszám

GT29644

Gyártói cikkszám

KSB100SF4

Gyártói típuskód

Canalis KSB100SF4

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

444 mm

Szélesség:

128 mm

Magasság:

220 mm

Síncsatorna 100A bizt (NF) szakasz leágazó elem IP55