Schneider - Síncsatorna 160A 3P+N+PE betápelem IP55 GT58936 - KNA160AB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-500 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003073
Sonepar cikkszám
GT58936
Gyártói cikkszám
KNA160AB4
Gyártói típuskód
Canalis KNA160AB4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
130 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
356 mm
Magasság:
185 mm
Síncsatorna 160A 3P+N+PE betápelem IP55