Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 160A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT28062 - KSA160ED45010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 160A 5m 10leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 GT28062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004001

Sonepar cikkszám

GT28062

Gyártói cikkszám

KSA160ED45010

Gyártói típuskód

Canalis KSA160ED45010

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Hosszúság:

5000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

10

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Canalis tokozott sín KSA számára. Közepes teljesítmény elosztásra szolgál, kenéssel ellátott csúszóérintkezős kivitellel. Az üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz és 690 V AC 50/60 Hz között változik. A névleges üzemi áram 160 A 35 °C-on. Felfelé álló nulla (N) helyzetben csavarokkal rögzíthető. Alumíniumból készült elosztó gyűjtősínszakasz, amely csatornáinak polaritása 3L + N + PE. 10 leágazó kivezetéssel terveztük. 0,41 µT sugárzott mágneses mezőt biztosít. Megfelel az IEC 60439-2 és az IEC 61439-6 szabványnak. Megfelel a Schneider Electric környezetvédelmi adatprogramjának (RoHS, REACh, termék környezetvédelmi profil, életciklus végi utasítások).