Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 160A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 SN007370 - KSA160ED45020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 160A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55 SN007370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004018

Sonepar cikkszám

SN007370

Gyártói cikkszám

KSA160ED45020

Gyártói típuskód

Canalis KSA160ED45020

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Hosszúság:

5000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

20

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Síncsatorna 160A 5m 20leág 3P+N+PE v. 3P+PEN IP55